エコー金属
キッチンペーパーホルダー
シンプルだから様々なキッチンになじみます。
用途
キッチンペーパーを収納する際に
材質
サビにくい鉄(クロームメッキ)
色
シルバー
高さ(mm)
262
底径(Φmm)
125
アズワン品番
64-3670-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068256
PR4217
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください