ZAC アメリカンスコップ 1200mm柄

ZAC アメリカンスコップ 1200mm柄 アークランドサカモト ZAC アメリカンスコップ 1200mm柄 アークランドサカモト ZAC アメリカンスコップ 1200mm柄 アークランドサカモト
(1件のレビュー)

木柄のアメリカンスコップです。

用途土木、造園などの土運びの際に 頭部寸法(mm)345×165 柄長さ(mm)1200 アズワン品番64-3672-87 柄タイプ木柄 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26068798 715189
2,310
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途:
穴堀時
建設業・工事業

柄が柄が長いので力が入り安いです
深い穴堀時は特に楽です
土を排出し易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする