アークランドサカモト アークランドサカモトの 農具 アークランドサカモトの 土農具 アークランドサカモトの スコップ ZAC 穴掘り 巾調節ネジ付き 1580mm ZAC 穴掘り 巾調節ネジ付き 1580mm 注文コード 26068877 注文コード 26068877 注文コード 26068877 注文コード 26068877 穴掘り用の道具です。 ビスの長さで刃先の開きが調整できます。 用途穴掘りの際に 仕様幅調節ネジ付 頭部寸法(mm)470×160 柄長さ(mm)1110 アズワン品番64-3672-96 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 715211 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26068877 715211 ¥5,460 ¥5,398 ¥5,398 ¥5,938 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業資材・園芸用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 明利 削り鎌 鋼付 1050mm柄付 澤数馬 税込¥4,838 ¥4,398 さすけ AP-02 サンエー 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ネットウォーカー ツヨロン(藤井電工) 税込¥25,278~ ¥22,980~ プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ スプレーマーカー サンケイ化学 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 溝そうじ器 スリム 八ツ矢工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ シルバー箕 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ トレ箕 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 パインバーク ニュージーランド産 50L M/L 竹藤商店 税込¥14,278 ¥12,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具スコップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品