スタイリッシュ ティースプーン

スタイリッシュ ティースプーン - アークランドサカモト

紅茶を飲む際のブレンドスプーンに。

用途スプーン仕様燕三条製材質ステンレス頭部寸法(mm)40×25柄長さ(mm)90アズワン品番64-3673-25食器洗浄機対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068895No.PR6089
110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする