アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
スタイリッシュ ティースプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26068895
品番
No.PR6089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
紅茶を飲む際のブレンドスプーンに。
用途
スプーン
仕様
燕三条製
材質
ステンレス
頭部寸法(mm)
40×25
柄長さ(mm)
90
アズワン品番
64-3673-25
食器洗浄機
対応