アークランドサカモト
スタイリッシュ メロンスプーン
メロンの身を取る際に。
用途
スプーン
仕様
燕三条製
材質
ステンレス
頭部寸法(mm)
40×26
頭部形状
穴あき
柄長さ(mm)
85
アズワン品番
64-3673-31
食器洗浄機
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068947
No.PR6095
¥110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください