長雲斎 鋼付 刈込鋏

長雲斎 鋼付 刈込鋏 アークランドサカモト 長雲斎 鋼付 刈込鋏 アークランドサカモト 長雲斎 鋼付 刈込鋏 アークランドサカモト 長雲斎 鋼付 刈込鋏 アークランドサカモト 長雲斎 鋼付 刈込鋏 アークランドサカモト

日本製の鋼付刈込鋏です。
生垣のお手入れ等に。

仕様鋼付 刃長(mm)180 切断能力(mm)10以下 柄長さ(mm)435 切断有効長さ(mm)170 使用目的生垣の手入れ等に アズワン品番64-3674-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26069419 726974
6,110
6,098
6,708 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする