スレンダー 刈込鋏
日本製のダブル焼入刈込鋏です。
生垣のお手入れ等に。
仕様ダブル焼入、全鋼
刃長(mm)160
切断能力(mm)10以下
柄長さ(mm)310
切断有効長さ(mm)145
使用目的生垣の手入れ等に
アズワン品番64-3674-88
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |