WIZ'A スマートケース 装着方法3Way WZBシリーズ

WIZ'A スマートケース 装着方法3Way WZBシリーズ アークランドサカモト

大きめのスマホ対応で、電子タバコなどの小物ケースに。
装着方法は、カラビナでつるす、ベルトループで固定、ショルダーベルトの固定の3タイプです。

用途小物ケースに 装着方法3タイプ(カラビナ/ベルトループ/ショルダーベルト) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26069446 WZB-103BL 64-3675-04
1,640
 
 
取扱い終了

返品不可
26069455 WZB-103BR 64-3675-05
1,640
 
 
取扱い終了

返品不可
26069464 WZB-104BL 64-3675-06
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26069480 WZB-104BR 64-3675-07
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26069489 WZB-105BL 64-3675-08
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
26069498 WZB-105BR 64-3675-09
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする