GREENCROSS 回転式穴あけパンチ

GREENCROSS 回転式穴あけパンチ アークランドサカモト GREENCROSS 回転式穴あけパンチ アークランドサカモト GREENCROSS 回転式穴あけパンチ アークランドサカモト GREENCROSS 回転式穴あけパンチ アークランドサカモト GREENCROSS 回転式穴あけパンチ アークランドサカモト GREENCROSS 回転式穴あけパンチ アークランドサカモト

ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに。
革製品、布製品、書類、ビニールシート、ゴム板などに使用できます。
穴サイズは直径2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mmの6種類のサイズに対応します。
正確な穴あけが簡単にできます。

用途ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに 穴径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5 硬度【穴あけブレード】HRC45±7 適合材革製品・布製品・書類・ビニールシート・ゴム板など アズワン品番64-3675-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26069507 GC-9X
1,570
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする