細型ネック伸縮ステッキ NS87シリーズ

細型ネック伸縮ステッキ NS87シリーズ アークランドサカモト 細型ネック伸縮ステッキ NS87シリーズ アークランドサカモト 細型ネック伸縮ステッキ NS87シリーズ アークランドサカモト 細型ネック伸縮ステッキ NS87シリーズ アークランドサカモト 細型ネック伸縮ステッキ NS87シリーズ アークランドサカモト 細型ネック伸縮ステッキ NS87シリーズ アークランドサカモト

細型ネックタイプ、握りやすく、安定した状態で使用できます。
おしゃれで握りやすい、細型ネックステッキ。

長さ(mm)675~900(5段階約25mmピッチ) 質量(g)約240 内径(Φmm)【ゴムキャップ】15 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NS87-F5 26069647
NS87-F5 26069647
26069647 NS87-F5 花柄レッド 64-3677-01
4,920
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NS87-01 26069656
NS87-01 26069656
26069656 NS87-01 ブラウン 64-3677-02
3,460
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする