UCⅡスピッツSS-CS 1000本
尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)
別売のポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。
0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。
強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)
凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。
材質PS系特殊原料
容量(mL)10
アズワン品番64-3726-70
内容量1箱(1000本)
注意
※ポリ栓は付属しません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |