ウロキャッチⅡ 33シリーズ

ウロキャッチⅡ 33シリーズ アトレータ ウロキャッチⅡ 33シリーズ アトレータ ウロキャッチⅡ 33シリーズ アトレータ ウロキャッチⅡ 33シリーズ アトレータ

尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)
ポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。
0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。
強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)
凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。

材質採尿器/ポリプロピレン、カバー/ポリエチレン、スピッツ/ポリスチレン系 寸法(Φ×Lmm)24.9×214 内容量1箱(500本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26070724 33-1151 64-3726-72
27,500
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26116197 33-1152 64-9110-80
23,800
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする