Sボール 異径接続 チャッキ弁内蔵・テーパめねじX平行おねじ・メッキ 3/4Bx1/2B
日水協品/ボデーめっき付
仕様【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型)
温度範囲(℃)0~40、一次側:常温
呼び径(B)3/4Bx1/2B
温度(℃)【二次側逆流時】80以下
接続テーパめねじx平行おねじ
最高許容圧力(MPa)【冷温水】1.0
アズワン品番64-3854-60
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |