コア内蔵Sボール 異径接続 チャッキ弁交換型・テーパめねじX平行おねじ・メッキ・コア 3/4Bx1/2B

コア内蔵Sボール 異径接続 チャッキ弁交換型・テーパめねじX平行おねじ・メッキ・コア 3/4Bx1/2B KITZ(キッツ)

日水協品/ボデーめっき付

仕様【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型) 温度範囲(℃)0~40、一次側:常温 呼び径(B)3/4Bx1/2B 温度(℃)【二次側逆流時】80以下 接続テーパめねじx平行おねじ 最高許容圧力(MPa)【冷温水】1.0 アズワン品番64-3854-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26260510 S38W-3/4X-15A
8,530
7,698
8,468 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする