FC要部CACスイングチャッキ弁 JIS・ナイロンライニング・カウンターウエイト付 5B

FC要部CACスイングチャッキ弁 JIS・ナイロンライニング・カウンターウエイト付 5B KITZ(キッツ)

受注生産品

呼び径(B)5B 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【静流水】1.4、【油】、【脈動水】1.0 流体温度範囲(℃)0~60 アズワン品番64-3856-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26260598 10FCON-C-125A
328,000
299,800
329,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする