KITZ(キッツ)
FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 10SPDBOWFシリーズ
ジスク入り/外ねじ/ベローズシール
接続
フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)
【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26260799
10SPDBOWF-15A
1/2B
64-3857-22
¥35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260808
10SPDBOWF-20A
3/4B
64-3857-23
¥42,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260817
10SPDBOWF-25A
1B
64-3857-24
¥56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260826
10SPDBOWF-65A
2-1/2B
64-3857-25
¥210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260835
10SPDBOWF-80A
3B
64-3857-26
¥266,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260844
10SPDBOWF-100A
4B
64-3857-27
¥361,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000