PPSジスク付アルミバタ弁 ギア・ショートネック G-10XJSPEシリーズ

PPSジスク付アルミバタ弁 ギア・ショートネック G-10XJSPEシリーズ KITZ(キッツ)

ショートネック仕様/ギア式

仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26262759 G-10XJSPE-65A 2-1/2B 64-3862-28
28,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262768 G-10XJSPE-80A 3B 64-3862-29
33,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262777 G-10XJSPE-100A 4B 64-3862-30
43,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする