SCS14A三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方4面・Lポート 10UTR4LAMシリーズ

SCS14A三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方4面・Lポート 10UTR4LAMシリーズ KITZ(キッツ)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート Lポート

仕様【操作機】レバー式 材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS14A、【ジスク/ボール】SCS14A 接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)FCD400-15+SGP 材質(ボディ)SCS14A 材質(パッキン)PTFE ボア径レデューストボア 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26262908 10UTR4LAM-125A 5B 64-3865-41
989,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262917 10UTR4LAM-150A 6B 64-3865-42
1,458,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262926 10UTR4LAM-200A 8B 64-3865-43
2,300,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする