SCS14A ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方4面シート・Tポート 10UTR4TAMシリーズ
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート Tポート
仕様【操作機】レバー式
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS14A、【ジスク/ボール】SCS14A
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)FCD400-15+SGP
材質(ボディ)SCS14A
材質(パッキン)PTFE
ボア径レデューストボア
内容量1個
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート Tポート