千羽鶴印(エンテック)
SP-115 深丸皿20cm
シンプルな色合いのお皿です。
材質
メラミン樹脂
質量(g)
191
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
×
食器洗浄機
対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
203×38
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273049
10202850
B 黒
64-3941-10
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26273058
10202851
M マーブル
64-3941-11
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26273067
10202852
W 白
64-3941-12
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26273076
10202853
R 赤
64-3941-13
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください