オープン工業
リッジ・ディナーウェア クーププレート 53101 RLTシリーズ
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
250×235×35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
商品番号
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26283305
53101
セメント
RLT7901
【カタログ】8-2354-0101
64-4205-04
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26283314
53101
マーブル
RLT7902
【カタログ】8-2354-0102
64-4205-05
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26283330
53101
スレート
RLT7903
【カタログ】8-2354-0103
64-4205-06
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26283339
53101
ソープストーン
RLT7904
【カタログ】8-2354-0104
64-4205-07
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください