フレックスクロウフットレンチ 26mm ハンガータイプ

フレックスクロウフットレンチ 26mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

材質構造用鋼 全長(mm)88 差込角(mm)12.7 コード864-2385 アズワン品番64-4814-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26294968 4DCF26FHP
5,150
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする