ゴムシート 1m

ゴムシート 1m WAKI(和気産業) ゴムシート 1m WAKI(和気産業) ゴムシート 1m WAKI(和気産業)

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
天然ゴムは紫外線に当たると劣化が早まりますので、屋内でご使用下さい。
寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
火には近づけないでください。
商品により、多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品には影響はありません。
当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。

材質天然ゴム(NR) 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 長さ(m)1 硬度63 アズワン品番64-5071-03 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26300988 -
3,500
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする