キーリール 90cm IBシリーズ

キーリール 90cm IBシリーズ WAKI(和気産業) キーリール 90cm IBシリーズ WAKI(和気産業) キーリール 90cm IBシリーズ WAKI(和気産業) キーリール 90cm IBシリーズ WAKI(和気産業) キーリール 90cm IBシリーズ WAKI(和気産業) キーリール 90cm IBシリーズ WAKI(和気産業)

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)
伸びるタイプのリール式キーホルダーです
カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !
普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます
リング部には160g以上取付けないでください
お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!
ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!
紛失や、盗難防止対策としても・・・
カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます
鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。
リング部には160g以上取り付けないで下さい。
ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。
腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。

寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40 ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む) ワイヤー長(mm)900 寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IB-131 26300997
IB-131 26300997
26300997 IB-131 ステンレス/鏡面仕上げ ステン 64-5071-10
800
769
846 (税込)
当日出荷
IB-133 26301015
IB-133 26301015
26301015 IB-133 ステンレス/艶消しクロ ブラック 64-5071-12
800
769
846 (税込)
当日出荷
26301006 IB-132 スチール/アンティックブラスメッキ アンティックブラス 64-5071-11
880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする