CONDOR(山崎産業) CONDOR(山崎産業)の 医療 CONDOR(山崎産業)の 施設用家具・備品 CONDOR(山崎産業)の 診察室備品 折り畳みバスケット 1段式 スチール粉体塗装 折り畳みバスケット 1段式 注文コード 26302345 診察室などの脱衣カゴにおすすめ。 使わないときは折りたたんでしまえます。 材質スチール粉体塗装 質量(kg)2 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×495×80 アズワン品番64-5103-25 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 24740000000000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26302345 24740000000000 ¥6,600 ¥6,498 ¥6,498 ¥7,148 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 診察室備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 脱衣カゴ ウッディ 木製 三和化研工業 税込¥12,648 ¥11,498 バスケットへ 脱衣カゴ かなえ STブルー 三和化研工業 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 脱衣カゴ かなえ SKブルー 三和化研工業 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 脱衣カゴ かなえ SKピンク 三和化研工業 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 脱衣カゴ かなえ SKグリーン 三和化研工業 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 脱衣カゴ かなえ STグリーン 三和化研工業 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 脱衣カゴ かなえ STピンク 三和化研工業 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 籐脱衣かご 430×400×230mm ちどり産業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 籐脱衣かご 530×370×150mm ちどり産業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 籐脱衣かご 500×370×155mm ちどり産業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 濡れても安心ランドリーバスケット 360×360×330 410 mm ナチュラル ちどり産業 税込¥5,102 ¥4,638 バスケットへ 濡れても安心ランドリーバスケット 360×360×330 410 mm ブラウン ちどり産業 税込¥5,102 ¥4,638 バスケットへ 濡れても安心ランドリーバスケット ブラック ちどり産業 税込¥4,046 ¥3,678 バスケットへ 濡れても安心ランドリーバスケット 410×320×250 330 mm ブラウン ちどり産業 税込¥4,222 ¥3,838 バスケットへ 濡れても安心脱衣かご 540×380×175mm ちどり産業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 濡れても安心脱衣かご 470×345×175mm ちどり産業 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 濡れても安心脱衣かご 385×385×175mm ちどり産業 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ ランドリーバスケット miffy boris 折り畳み式 横置き ミッフィー オカトー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ランドリーバスケット miffy boris 折り畳み式 縦置き ミッフィー オカトー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スタンド付脱衣かご用ジョイント 2個組 三和製作所 税込¥230 ¥209 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品診察室備品脱衣カゴ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります 診察台 脱衣カゴ パーテーション 診察室用 シャウカステン シェアする マイページ 最近見た商品