曜日別特売

フレキ

フレキ - 光洋産業フレキ - 光洋産業フレキ - 光洋産業フレキ - 光洋産業

プッシュインパクト継手付。

内容量1個
全6種類を絞り込む
規格
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
規格
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26303185G333UC5ULねじガス栓15A×Rc1/264-5126-062330742
6,960
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26303194G333UC5ULねじガス栓20A×Rc3/464-5126-072330743
8,660
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26303210G331U5UIねじガス栓10A×Rc1/264-5126-082330744
7,110
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26303219G331SP5UIねじガス栓15A×Rc1/264-5126-172330753
8,470
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26303228G331SP5UIねじガス栓20A×Rc3/464-5126-182330754
9,920
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26303237G333SP5ULねじガス栓15A×Rc1/264-5126-192330755
8,470
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする