TRAD クリップワークライト CLWシリーズ

TRAD クリップワークライト CLWシリーズ 三共コーポレーション

内装工事・ガレージ等に便利なクリップ式。

定格【連結コンセント】250W 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26304174 CLW-14W 14 1590 4349003 113.6 64-5129-81
4,530
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26304305 CLW-7W 7 820 4349002 117.1 64-5130-31
3,340
 
 
取扱い終了

返品不可
26304339 CLW-4.2W 4.2 490 4349001 116.7 64-5130-54
2,960
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする