TRAD 32pcs工具セット

TRAD 32pcs工具セット 三共コーポレーション TRAD 32pcs工具セット 三共コーポレーション TRAD 32pcs工具セット 三共コーポレーション

自動車・機械のメンテナンスやDIY作業に最適。

セット内容【ビット(差込角:6.35mm)】+00/+0/+1/+2/+3/-2/-3/-4/-6/T15/T20/T25、【六角レンチ/L型】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm、【ドライバー】+No.2×100mm -6×100mm、【精密ドライバー】+No.0 -1.4mm、【折込鋸】180mm、【平ヤスリ】200mm、【ラジオペンチ】150mm、【ニッパー】150mm、【モンキーレンチ】150mm、【ネイルハンマー】8oz、【コンベックス】2m×13mm幅 質量(1セット)(kg)2 コード4347639 アズワン品番64-5129-85 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×65×230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26304208 TS-32
5,380
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする