TRAD 精密ドライバーセット 32PC

TRAD 精密ドライバーセット 32PC 三共コーポレーション

30種類のビットで各種ネジ回しに最適。

セット内容72ギア両頭スタビーラチェットハンドル・差替式精密ドライバー・精密ビット:-1.0/-2.0/+00/+0/T5/T6/P2/P5/Y型1/三角2.2/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5・6.35mmビット:+1/+2/+3/PZ1/PZ2/PZ3/-4/-6/H4/H5/H6/T10/T15/T20/T27/T30 材質72ギア両頭スタビーラチェットハンドル(精密ビット&6.35mmビット兼用):アルミ+クロームバナジウム鋼(CR-V)+ABS樹脂/精密ビット用ハンドル:アルミ/精密ビット(4mm軸):SNCM8660/表面処理:ニッケルメッキ /ビット(6.35mm軸):クロームバナジム鋼(CR-V) /ケース:PE・PP コード4347636 アズワン品番64-5130-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26304418 TSD-32
3,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする