TRAD アルミパイプレンチ #823278
パイプにがっちり喰い付く!
ガス・水道管など締め付け、解体作業に。
アルミ軽量ボディ。
材質刃:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ハンドル:アルミニウム
質量(g)970
硬度HRC55-61
呼び寸法(mm)300
最大口開き(mm)60まで
コード4348740
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×290
アズワン品番64-5130-82
内容量1個
パイプにがっちり喰い付く!
ガス・水道管など締め付け、解体作業に。
アルミ軽量ボディ。