DT アルミツールフック DT-AHSシリーズ
六点溶接×強化リブ付で最強仕様!
湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強カリブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6箇所溶接により破損防止。
ベルト幅60mm対応。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置。(約5.5mm穴)
材質アルミ合金
質量(g)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×90
内容量1個
六点溶接×強化リブ付で最強仕様!
湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強カリブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6箇所溶接により破損防止。
ベルト幅60mm対応。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置。(約5.5mm穴)