三共コーポレーション 三共コーポレーションの 作業工具 三共コーポレーションの カッター 三共コーポレーションの 専用カッター TRAD ボルトクリッパー 300mm #823276 CR-V(クロームバナジウム鋼) 材質(ハンドル)SS400 TRAD ボルトクリッパー 300mm #823276 注文コード 26304725 軟質材の切断作業に! 少ない力で簡単に切断できます。 質量(g)780 硬度HRC56-61 コード4348704 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×28×330 材質(刃)CR-V(クロームバナジウム鋼) 材質(ハンドル)SS400 アズワン品番64-5132-31 切断能力(mm)軟鋼5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TBC-300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26304725 TBC-300 ¥2,210 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンギュラーカッター HIT(ヒット) 税込¥13,948~ ¥12,680~ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ セラミックユーティリティ替刃 替刃 Slice(スライス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 伸縮式スクレッパー JTC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ユーティリティナイフ TOUGH BUILT 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILT 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ カッター EXL オルファ 税込¥394 ¥358 バスケットへ カッター NXL オルファ 税込¥416 ¥378 バスケットへ カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カッターポキットコンパクトプロ 井上工具 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ スタビガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬刃スクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッター専用カッターボルトクリッパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります ボルトクリッパー ワイヤーロープカッター バンドカッター アングルカッター メリーカッター 専用カッター替刃 専用カッター関連品 Cチャン/Mバーカッター シェアする マイページ 最近見た商品