TRAD パイプレンチ 300mm #823277

TRAD パイプレンチ 300mm #823277 三共コーポレーション

パイプにがっちり喰い付く!
ガス・水道管など締め付け、解体作業に。
アルミ軽量ボディ。

材質刃:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ハンドル:鋳鉄 質量(g)1020 硬度HRC55-61 呼び寸法(mm)300 最大口開き(mm)60まで コード4348739 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×280 アズワン品番64-5132-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26304795 TPW-300
1,890
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする