TRAD JIS軽量パワーペンチ TJPシリーズ

TRAD JIS軽量パワーペンチ TJPシリーズ 三共コーポレーション

軽い力で切断できる偏芯テコ。
支点を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能。

材質クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ:PP+TPR 表面処理【焼入】完全熱処理 刃部硬度HRC60~65 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び寸法(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
メーカー商品コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26304978 TJP-150 190 150 2.6 64-5133-92 4348691
1,160
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷

返品不可
26304874 TJP-200 285 200 3.4 64-5133-32 4348693
1,370
 
 
取扱い終了

返品不可
26304944 TJP-175 220 175 2.8 64-5133-72 4348692
950
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする