H&H HMB-210 ミニバール

H&H HMB-210 ミニバール 三共コーポレーション

釘抜き・テコ・剥がし作業に。

全長(mm)210 材質(本体)S45C コード4071377 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5134-08 頭質量(g)180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26305014 #823283
1,370
1,298
1,428 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする