チュニック ネイビー+ピンク AY-4222シリーズ

チュニック ネイビー+ピンク AY-4222シリーズ ナガイレーベン

カラーチュニックという新しいアイテム。
玉縁テクニックがデザイン性と高級感を高めています。
素材はなめらかなタッチと涼感性、高ストレッチ性を併せ持つ高機能ニットを使用しています。
さらにエアーアームカットを搭載し涼しく動きやすいハイスペックアイテムです。
均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。
また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ピンク 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 生地AY ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ダブルポケットあり 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26306710 AY-4222 S 90 37 20 66
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26306719 AY-4222 M 94 38 21 68
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26306728 AY-4222 L 98 39 22 70
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26306737 AY-4222 LL 104 41 22 70
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26306746 AY-4222 EL 110 43 22 70
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする