女子パンツ ネイビー AY-4233シリーズ

女子パンツ ネイビー AY-4233シリーズ ナガイレーベン 女子パンツ ネイビー AY-4233シリーズ ナガイレーベン

伸縮性に優れたしなやかなニット素材を使用し、被服圧を軽減するパターン設計・仕様にすることによって太ももから膝にかけてのつっぱり感が解消され、脚を広げたり曲げたりする動作時のストレスを解消してくれます。
さらに、通気性と接触冷感機能のある高機能パンツです。
均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。
また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様ウエスト総ゴム/紐付 ネイビー 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 股下(cm)83 生地AY ポケット両腰ポケットあり 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26307044 AY-4233 S 61~74 91 64-5209-02
7,300
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307060 AY-4233 M 65~79 95 64-5209-03
7,300
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307069 AY-4233 L 69~84 99 64-5209-04
7,300
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307078 AY-4233 LL 74~90 105 64-5209-05
7,300
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307087 AY-4233 EL 79~96 111 64-5209-06
7,300
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする