女子スクラブ クラウディブルー BD-6132シリーズ
女性らしいやさしさが感じられるスクラブデザイン。
シャープなスクラブアイテムでありながら曲線を多用したデザインが優美さを感じさせます。
カラーがミックスしている杢調が美しい独特な光沢を生み、高級感が感じられる素材です。
通気性の良い接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
色クラウディブルー
混率(%)ポリエステル95ナイロン5(制電糸入り)
生地BD
ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット(右内側ペンポケット付)あり
袖丈半袖
内容量1枚