男女兼用ハイブリッドメディウェ Tバーガンディ CFS-2682シリーズ

男女兼用ハイブリッドメディウェ Tバーガンディ CFS-2682シリーズ ナガイレーベン

スクラブのシャープな印象と襟付きチュニックのきちんと感を併せ持つハイブリッドメディウェア。
配色になっている襟がデザイン性と標識性を高めています。
さらにエアーアームカットを搭載し肩周りの動作性が向上しています。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tバーガンディ 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 生地CFS ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰二重ポケットあり 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26307744 CFS-2682 SS 92 38 18 68
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307760 CFS-2682 S 96 39 19 68
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307769 CFS-2682 M 103 44 20 70
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307778 CFS-2682 L 110 48 21 72
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307787 CFS-2682 LL 118 52 22 74
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307796 CFS-2682 BL 126 54 22 74
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする