ニットシャツ ネイビー JM-3127シリーズ
左胸ポケット、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット付き。
エアーアームカット(R)を採用し非常に動きやすいデザインです。
前ファスナーで羽織って着ることが出来る為着脱が簡単です。
すっきりとしたスクラブタイプの衿に、胸元が見えにくいマチ付きデザイン。
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。
気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。
速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
色ネイビー
混率(%)ポリエステル95・キュプラ5(制電糸入り)
生地JM
ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰、右腰後ろポケットあり
袖丈半袖
内容量1枚