男女兼用パンツ ホワイト LX-4013シリーズ
ウェスト総ゴム、紐入りのパンツです。
センターラインがきちんとした印象です。
しなやかなニットが快適な履き心地をご提供します。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
仕様ウエスト総ゴム/紐付
色ホワイト
混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)
生地LX
ポケット両腰ポケットあり
内容量1枚
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |