男女兼用ハイブリッドメディウェ Tネイビー+ピンク LX-4097シリーズ

男女兼用ハイブリッドメディウェ Tネイビー+ピンク LX-4097シリーズ ナガイレーベン

スクラブのシャープな印象と襟付きチュニックのきちんと感を併せ持つハイブリッドメディウェア。
素材は涼感・高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
さらにエアーアームカットを搭載し動きやすさと涼しさを両立したプロファンクションシリーズアイテムです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tネイビー+ピンク 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 生地LX ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰二重ポケットあり 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26308679 LX-4097 SS 92 68 39 64-5210-66
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308688 LX-4097 S 96 68 40 64-5210-67
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308697 LX-4097 M 103 70 43 64-5210-68
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308706 LX-4097 L 110 72 46 64-5210-69
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308715 LX-4097 LL 118 74 48 64-5210-70
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308724 LX-4097 BL 126 74 50 64-5210-71
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする