男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ

男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ ナガイレーベン 男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ ナガイレーベン 男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ ナガイレーベン 男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ ナガイレーベン 男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ ナガイレーベン 男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ ナガイレーベン 男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ ナガイレーベン 男子スクラブ Tスカイブルー LX-4177シリーズ ナガイレーベン

アシンメトリーなカラーラインが入った男性用スクラブ。
動きやすさと涼しさを両立したプロファンクションシリーズです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tスカイブルー 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 生地LX ポケット左胸(PHSポケット付)、右脇PHS用ポケット、両腰二重ポケットあり 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26308846 LX-4177 S 102 67 42 64-5210-83
9,200
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308855 LX-4177 M 106 69 44 64-5210-84
9,200
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308864 LX-4177 L 110 72 46 64-5210-85
9,200
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308880 LX-4177 LL 116 75 48 64-5210-86
9,200
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308889 LX-4177 BL 128 73 49 64-5210-87
9,200
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする