男女兼用スクラブ ネイビー+ターコイズ MFF-5832シリーズ

男女兼用スクラブ ネイビー+ターコイズ MFF-5832シリーズ ナガイレーベン

高い伸縮性と通気性、接触冷感機能のあるニット素材を使用したスクラブ。
ポケット端からmiffyがのぞいているデザイン。
かわいいモチーフでありながら男性でも着やすいシャープな仕上がりになっています。
着脱に便利なサイドファスナー開き仕様です。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ターコイズ 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 生地MFF ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰(右内側ペンポケット付)、左袖ポケットあり 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26308898 MFF-5832 SS 92 37 21.5 68
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308907 MFF-5832 S 96 38 21.5 68
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308916 MFF-5832 M 103 43 22.5 70
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308925 MFF-5832 L 110 47 23.5 72
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308934 MFF-5832 LL 118 51 24.5 74
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308950 MFF-5832 BL 126 53 24.5 74
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする