女子スクラブ ネイビー+ピンク MFF-5837シリーズ
高い伸縮性と通気性、接触冷感機能のあるニット素材を使用。
ポケット端からmiffyがのぞいているデザイン。
線状のmiffyにすることによってさりげない可愛らしさを表現しました。
着脱に便利なサイドファスナー開き仕様です。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
色ネイビー+ピンク
混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り)
生地MFF
ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰(右内側ペンポケット付)ポケットあり
袖丈半袖
内容量1枚