捕虫器ムシポン 20W 吊下型 オールステンレス 防水・防湿タイプ
あらゆる方向からのジェット噴流に耐えられる防水性能
湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能
チリやホコリに強い防塵性能
JIS保護等級IP55相当
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本
質量(kg)3
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×100×230
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)
捕虫紙S-20 2個
アズワン品番64-5226-59
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |