ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ

ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ - ユーバ産業
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310237H-0288本体/アルミ二ウム・スチール・NBR樹脂・ゴム・ABS樹脂・EVA発泡樹脂ピックアップタイプ530×480×660~880590×130×68064-5227-55
26,900
17,980
非課税商品
17,980(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26310246H-0293ST本体/アルミニウム・スチール、その他/NBR樹脂・ABS樹脂・ゴムST・前輪2ウェイキャスタータイプ530×480×660~840490×130×60064-5227-56
30,400
19,980
非課税商品
19,980(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26310255H-0293CTアルミニウム、スチール、ゴム、ABS樹脂、NBR樹脂、EVACT・2ウェイキャスタータイプ580×580×770~870620×120×87064-5227-57
33,800
21,980
非課税商品
21,980(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26310264H-0294WT本体/アルミニウム・スチール・NBR樹脂・ABS樹脂・ゴム4W・2ウェイキャスタータイプ610×600×790~890670×130×79064-5227-58
37,100
22,980
非課税商品
22,980(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする