ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ

ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ - ユーバ産業ニュースライドフィットEX歩行器 スモールサイズ Mシリーズ - ユーバ産業
耐荷重(kg)100内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310298M-0288アルミニウム・スチール・NBR樹脂・ゴム・EVA樹脂・ABS樹脂【手元】35~420(3段階調節)2.8ピックアップタイプ490×430×590~690
26,900
22,980
非課税商品
22,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26310307M-0293ST本体/アルミニウム・スチール、その他/NBR樹脂・ABS樹脂・ゴム【手元】350~400(3段階調節)3.2ST・前輪2ウェイキャスタータイプ500×510×900~1080
30,400
26,980
非課税商品
26,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26310316M-0293CT本体/アルミニウム・スチール、その他/NBR樹脂・ABS樹脂・ゴム【手元】350~400(3段階調節)3.6CT・2ウェイキャスタータイプ570×530×700~800
33,800
28,980
非課税商品
28,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26310325M-0294WT本体/アルミニウム・スチール、その他/NBR樹脂・ABS樹脂・ゴム【手元】350~400(3段階調節)44W・2ウェイキャスタータイプ600×550×720~820
37,100
29,980
非課税商品
29,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする