曜日別特売

フィルターユニット Rapid-Flow NYL

フィルターユニット Rapid-Flow NYL - Thermo Scientific Nalgene

アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応
NYLメンブレンは低溶出
パイロジェンフリー
滅菌済

材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE内容量1ケース(12個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ポアサイズ(μm)
メンブラン直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310526150-00201500.25064-5229-03
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310535150-00451500.455064-5229-04
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310544151-40205000.2※ガラス繊維プレフィルター(DS0281-7500)12枚付7564-5229-05
44,860
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310560151-40455000.45※ガラス繊維プレフィルター(DS0281-7500)12枚付7564-5229-06
44,860
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310569153-00202500.25064-5229-07
27,920
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310578153-00452500.455064-5229-08
27,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310587154-00201000(受器は500)0.2※ガラス繊維プレフィルター(DS0281-7500)12枚付7564-5229-09
56,420
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310596154-00451000(受器は500)0.45※ガラス繊維プレフィルター(DS0281-7500)12枚付7564-5229-10
56,420
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310605163-00205000.29064-5229-11
58,380
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26310614164-002010000.29064-5229-12
68,480
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする